Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 951010100 Käännettävä yksipää kahva, tuuma, pituus 2-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9DEU Malli: 951010100Ristiviite: 39UJ71

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä mittarin kahva
MateriaaliAlumiini
mittausalue0.0040 "- 0.0750"
TyyppiMene (plus)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimittausalueHinta
VERMONT GAGE ​​951010200 Käännettävä kahva, yksipää, tuuma | AH9DEV 39UJ72 9510102000.0751 "- 0.1800"€15.12
VERMONT GAGE ​​951010300 Käännettävä kahva, yksipää, tuuma, 3-1/8 tuumaa pituus | AH9DEW 39UJ73 9510103000.1801 "- 0.2810"€19.58
VERMONT GAGE ​​951010400 Käännettävä kahva, yksipää, tuuma | AH9DEX 39UJ74 9510104000.2811 "- 4060"€19.95
VERMONT GAGE ​​951010500 Käännettävä kahva, yksipää, tuuma | AH9DEY 39UJ75 9510105000.4061 "- 0.5100"€26.11
VERMONT GAGE ​​951010600 Käännettävä kahva, yksipää, tuuma, 0.5101-0.6350 | BH2ZWY 951010600-€30.45
VERMONT GAGE ​​951010700 Käännettävä kahva, yksipää, tuuma, 0.6351-0.7600 | BH2ZWZ 951010700-€33.09
VERMONT GAGE ​​951010800 Käännettävä kahva, yksipää, tuuma, 0.7601-1.010 | BH2ZXA 951010800-€46.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 951010100 Käännettävä yksipää kahva, tuuma, pituus 2-1/4 tuumaa
€16.08 / yksikkö