DAYTON 4ZX44 vipuketjunostin 1650 Lb. Nosta 10 jalkaa | AE2XYY

DAYTON 4ZX44 Vipuketjunostin 1650 Lb. Nosta 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE2XYY Malli: 4ZX44

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€770.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVivuketjunostin
JarruWeston-tyyppinen kuormajarru
KetjuKarkaistu teräs
Ketjun pituus10 ft.
Suorittaa loppuunmaalannut
Koukun avaaminen1.125 "
Vivun pituus11 "
Nostaa10 ft.
Kantavuus1650 lb
Min. Koukkujen välillä12.625 "
YlikuormitussuojaEi
Vedä nostaaksesi nimelliskuormaa33 lb
Kunnioittava1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.405
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJarruSuorittaa loppuunKoukun avaaminenNostaaKantavuusMin. Koukkujen välilläHinta
DAYTON 3TP92 vipuketjunostin 1650 Lb. 10 jalan nosto | AD2RLE 3TP92KaksoislevyjarruSinkki / nikkeli / kromattu1-1 / 16 "10 ft.1650 lb12.375 "€586.14
DAYTON 3TP93 Vipuketjunostin 1650 Lb. 20 jalan nosto | AD2RLF 3TP93KaksoislevyjarruSinkki / nikkeli / kromattu1-1 / 16 "20 ft.1650 lb12.375 "€519.28
DAYTON 3TP95 vipuketjunostin 3300 Lb. 10 jalan nosto | AD2RLH 3TP95KaksoislevyjarruSinkki / nikkeli / kromattu1.25 "10 ft.3300 lb14.375 "€490.32
DAYTON 3TP96 vipuketjunostin 3300 Lb. 20 jalan nosto | AD2RLJ 3TP96KaksoislevyjarruSinkki / nikkeli / kromattu1.25 "20 ft.3300 lb14.375 "€657.72
DAYTON 3TP98 vipuketjunostin 6600 Lb. 10 jalan nosto | AD2RLL 3TP98KaksoislevyjarruSinkki / nikkeli / kromattu1.625 "10 ft.6600 lb19-5 / 16 "€793.54
DAYTON 3TP99 vipuketjunostin 6600 Lb. 20 jalan nosto | AD2RLM 3TP99KaksoislevyjarruSinkki / nikkeli / kromattu1.625 "20 ft.6600 lb19-5 / 16 "€772.09
DAYTON 4ZX45 vipuketjunostin 1650 Lb. Nosta 20 jalkaa | AE2XYZ 4ZX45Weston-tyyppinen kuormajarrumaalannut1.125 "20 ft.1650 lb12.625 "€590.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4ZX44 Vipuketjunostin 1650 Lb. Nosta 10 jalkaa
€770.52 / yksikkö