Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE ​​911240600 Pin Gage, miinus, 0.406 tuuman koko, musta | AE8HGE 6DDJ4

VERMONT GAGE 911240600 Pin Gage, miinus, koko 0.406 tuumaa, musta

Varastossa
Tuote: AE8HGE Malli: 911240600Ristiviite: 6DDJ4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin Gage, miinus
tarkkuus+ 0.0000 / -0.0002 "
LuokkaLuokka ZZ
Pituus2"
MateriaaliMusta oksidipäällystetty 52100-työkaluteräs
mittausalue0.406 "
Nimellinen Koko0.406 "
MuotoLieriömäinen
ToleranssiLuokka ZZ (0.0002 ")
Leveys0.406 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaalimittausalueNimellinen KokoLeveysHinta
VERMONT GAGE ​​911209400 Pin Gage, miinus, 0.0940 tuuman koko, musta | AE6XQY 5VUF7 911209400Musta oksidilla käsitelty 52100-työkaluteräs0.094 "0.094 "0.094 "€6.01
VERMONT GAGE ​​911212500 Pin Gage, miinus, koko 0.1250 tuumaa, musta | AE6XRA 5VUF9 911212500Musta oksidilla käsitelty 52100-työkaluteräs-0.125 "0.12 "€6.01
VERMONT GAGE ​​911225000 Pin Gage, miinus, koko 0.2500 tuumaa, musta | AE6XRB 5VUG0 911225000Musta oksidilla käsitelty 52100-työkaluteräs0.25 "0.25 "0.25 "€6.01
VERMONT GAGE ​​911237500 Pin Gage, miinus, koko 0.3750 tuumaa, musta | AE6XRC 5VUG1 911237500Musta oksidipäällystetty 52100-työkaluteräs0.375 "0.375 "0.375 "€6.01
VERMONT GAGE ​​911212400 Pin Gage, miinus, koko 0.1240 tuumaa, musta | AE6XRE 5VUG3 911212400Musta oksidilla käsitelty 52100-työkaluteräs0.124 "0.124 "0.124 "€6.01
VERMONT GAGE ​​911201100 Pin Gage, miinus, 0.0110 tuuman koko, musta | AE6XRF 5VUG4 911201100Musta oksidilla käsitelty M-2-työkaluteräs0.011 "0.011 "0.011 "€6.23
VERMONT GAGE ​​911201200 Pin Gage, miinus, koko 0.0120 tuumaa, musta | AE6XRK 5VUG8 911201200Musta oksidilla käsitelty M-2-työkaluteräs0.012 "0.012 "0.012 "€6.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 911240600 Pin Gage, miinus, koko 0.406 tuumaa, musta
€6.01 / yksikkö