VERMONT GAGE 902100700 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 19mm-20.98mm Size | BG6WDQ

VERMONT GAGE 902100700 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, musta suoja, koko 19–20.98 mm

Tuote: BG6WDQ Malli: 902100700
€1,222.77 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin Gage Plus -sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaalimittausalueNimellinen KokoHinta
VERMONT GAGE ​​902100400 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 10-13.98mm Koko | AE4PDT 5MAU5 902100400Pin Gage -sarja, PlusMusta oksidipäällystetty 52100-työkaluteräs10.00 13.98 on mm10.00 13.98 on mm€454.81
VERMONT GAGE ​​902100100 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.20-1.28mm Koko | AE6XQK 5VUE5 902100100Pin Gage -sarja, PlusMusta oksidipäällystetty M-2-työkaluteräs0.20 mm-1.28 mm0.20 mm-1.28 mm€158.90
VERMONT GAGE ​​902100200 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 1.30-4.98mm Koko | AE6XQL 5VUE6 902100200Pin Gage -sarja, PlusMusta oksidipäällysteinen M-2/52100-työkaluteräs1.30 mm-4.98 mm1.30 mm-4.98 mm€346.71
VERMONT GAGE ​​902100300 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 5.00-9.98mm Koko | AE6XQM 5VUE7 902100300Pin Gage -sarja, PlusMusta oksidipäällystetty 52100-työkaluteräs5.00 mm-9.98 mm5.00 mm-9.98 mm€541.73
VERMONT GAGE ​​902300100 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.21-1.29mm Koko | AE6XQR 5VUF1 902300100Pin Gage -sarja, PlusMusta oksidipäällystetty M-2-työkaluteräs0.21 mm-1.29 mm0.21 mm-1.29 mm€158.69
VERMONT GAGE ​​902300200 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 1.31-4.99mm Koko | AE6XQT 5VUF2 902300200Pin Gage -sarja, PlusMusta oksidipäällysteinen M-2/52100-työkaluteräs1.31 mm-4.99 mm1.31 mm-4.99 mm€336.97
VERMONT GAGE ​​902300300 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 5.01-9.99mm Koko | AE6XQU 5VUF3 902300300Pin Gage -sarja, PlusMusta oksidipäällystetty 52100-työkaluteräs5.01 mm-9.99 mm5.01 mm-9.99 mm€541.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 902100700 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, musta suoja, koko 19–20.98 mm
€1,222.77 / yksikkö