VERMONT GAGE ​​901201400 Pin Gage Library, miinus, 0.011-0.750 tuumaa, musta | AE4PDP 5MAU2

VERMONT GAGE 901201400 Pin Gage Library, miinus, 0.011-0.750 tuumaa, musta

Varastossa
Tuote: AE4PDP Malli: 901201400Ristiviite: 5MAU2

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,340.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin Gage, miinus
tarkkuus+ 0.0000 / -0.0002 "
LuokkaLuokka ZZ
Lisäykset (tuumaa)0.0010
Pituus2"
MateriaaliMusta oksidipäällystetty 52100-työkaluteräs
mittausalue0.011 - 0.750 "
Nimellinen Koko0.011 - 0.750 "
MuotoLieriömäinen
ToleranssiLuokka ZZ (0.0002 ")
Leveyseri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 64.35
Laivan korkeus (cm)54.61
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimittausalueNimellinen KokoHinta
VERMONT GAGE ​​901201500 Pin Gage Library, miinus, 0.011-1.000 tuumaa, musta | AE4PDQ 5MAU3 9012015000.011 - 1.000 "0.011 - 1.000 "€5,782.73
VERMONT GAGE ​​901201600 Pin Gage Library, miinus, 0.061-0.750 tuumaa, musta | AE4PDR 5MAU4 9012016000.061 - 0.750 "0.061 - 0.750 "€2,175.74
VERMONT GAGE ​​901201100 Class Zz Miinus Black Guard Library, 0.0060-0.6250 tuuman koko | BG6WAQ 901201100--€1,683.82
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​901201150 Class Zz Miinus Black Guard Library, 0.006-0.832 tuuman koko | BG6WAR 901201150--€3,180.55
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​901201200 Class Zz Miinus Black Guard Library, 0.0060-1 tuuman koko | BG6WAT 901201200--€5,385.55
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​901201300 Class Zz Miinus Black Guard Library, 0.0110-0.6250 tuuman koko | BG6WAU 901201300--€1,637.05
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​901201450 Class Zz Miinus Black Guard Library, 0.011-0.916 tuuman koko | BG6WAV 901201450--€4,122.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 901201400 Pin Gage Library, miinus, 0.011-0.750 tuumaa, musta
€2,340.42 / yksikkö