Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 371176050 Go/NoGo Set Pistoke 1 1/4-12 Unf, 2A

Varastossa
Tuote: AE7VTN Malli: 371176050Ristiviite: 6ATG5

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€540.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitä Gage
luokka2A
kahvan pituus4"
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus8"
Kierteen koko1 1 / 4-12 "
KiertyyppiUNF
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo / No Go, Taperlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaeräKokonaispituusHinta
VERMONT GAGE ​​301176040 Go/NoGo Plug Gage Assembly 1 1/4-12 Unf 2B | AE8JRG 6DHR4 3011760402BTaperlock-kierretulppa6.5 "€298.62
VERMONT GAGE ​​301176050 Go/NoGo Set Plug Assembly, 1 1/4-12 Unf 3B | BH2LCQ 301176050-Taperlock-kierretulppa-€277.96
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371176060 Go/NoGo Set Pistoke, 1 1/4-12 Unf, 3A, teräs | BH2UXU 371176060-Liitä Gage-€502.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 371176050 Go/NoGo Set Pistoke 1 1/4-12 Unf, 2A
€540.71 / yksikkö