Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 371108550 Go/NoGo-sarjan pistokekokoonpano, #3-56 Unf, 2A

Varastossa
Tuote: AE8KAR Malli: 371108550Ristiviite: 6DJP2

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€312.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitä Gage
luokka2A
kahvan pituus1.5 "
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus2.625 "
Kierteen koko# 3-56
KiertyyppiUNF
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo / No Go, Taperlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaeräKokonaispituusHinta
VERMONT GAGE ​​301108540 Go/NoGo Plug Gage Assembly, #3-56 Unf, 2B | AE8JPH 6DHJ9 3011085402BTaperlock-kierretulppa2 5 / 16 "€163.25
VERMONT GAGE ​​301108550 Go/NoGo Taperlock Assembly, #3-56 Unf, 3B | BH2KDN 301108550-Taperlock-kierretulppa-€148.34
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311108540 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, #3-56 Unf 2B | BH2NCM 311108540-Käännettävä pistokemittari-€206.47
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311108550 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, #3-56 Unf 3B | BH2NCN 311108550-Käännettävä pistokemittari-€206.47
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​321108540 Go/NoGo Sti Assembly, #3-56 Unf, 2B | BH2NVL 321108540-Liitä Gage-€195.77
VERMONT GAGE ​​321108550 Go/NoGo Sti Assembly, #3-56 Unf, 3B | BH2NVM 321108550-Liitä Gage-€189.76
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371108560 Go/NoGo-sarjan pistokekokoonpano, #3-56 Unf, 3A, teräs | BH2TTR 371108560-Liitä Gage-€287.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 371108550 Go/NoGo-sarjan pistokekokoonpano, #3-56 Unf, 2A
€312.57 / yksikkö