Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE ​​361175030 NoGo Ring Gage, säädettävä, 1 1/4-7 Unc, 2A | AE8JYA 6DJG1

VERMONT GAGE 361175030 NoGo Ring Gage, säädettävä, 1 1/4-7 Unc, 2A

Varastossa
Tuote: AE8JYA Malli: 361175030Ristiviite: 6DJG1
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
€409.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä lankarengas
luokka2A
MateriaaliTyökaluteräs
Dia ulkopuolella.2-1 / 2 "
Kokonaispaksuus11 / 16 "
thread Pituus3 / 4 "
Kierteen koko1 1 / 4-7
KiertyyppiUNC
ToleranssiLuokka X
TyyppiEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
VERMONT GAGE ​​361175040 NoGo Ring Gage, 1 1/4-7 Unc, 3A, teräs | BH2QPC 361175040Ring Gage€391.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 361175030 NoGo Ring Gage, säädettävä, 1 1/4-7 Unc, 2A
€409.11 / yksikkö