VERMONT GAGE ​​361164010 Go Ring Gage, säädettävä, 1-14 Uns, 2A | AE8JXU 6DJF5

VERMONT GAGE 361164010 Go Ring Gage, säädettävä, 1-14 Uns, 2A

Tuote: AE8JXU Malli: 361164010Ristiviite: 6DJF5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä lankarengas
luokka2A
MateriaaliTyökaluteräs
Dia ulkopuolella.2-1 / 2 "
Kokonaispaksuus11 / 16 "
thread Pituus11 / 16 "
Kierteen koko1-14
KiertyyppiUNS
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
VERMONT GAGE ​​361164110 Go Ring Gage, säädettävä, 1-14 Uns, 2A | AE8JXW 6DJF7 361164110Säädettävä lankarengas€322.59
VERMONT GAGE ​​361164020 Go Ring Gage, 1-14 Uns, 3A, teräs | BH2QGV 361164020Ring Gage€304.69
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 361164010 Go Ring Gage, säädettävä, 1-14 Uns, 2A