Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 361131530 NoGo Ring Gage, Adjustable, 5/16-32 Unef, 2A | AE8JVM 6DHZ8

VERMONT GAGE 361131530 NoGo Ring Gage, säädettävä, 5/16-32 Unef, 2A

Varastossa
Tuote: AE8JVM Malli: 361131530Ristiviite: 6DHZ8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä lankarengas
luokka2A
MateriaaliTyökaluteräs
Dia ulkopuolella.1-3 / 8 "
Kokonaispaksuus11 / 32 "
thread Pituus11 / 32 "
Kierteen koko5 / 16-32
KiertyyppiUNEF
ToleranssiLuokka X
TyyppiEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
VERMONT GAGE 361131540 NoGo Ring Gage, 5/16-32 Unef, 3A, Steel | BH2PRN 361131540Ring Gage€192.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 361131530 NoGo Ring Gage, säädettävä, 5/16-32 Unef, 2A
€198.11 / yksikkö