Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE ​​361127010 Go Ring Gage, säädettävä, 1/4-28 Unf, 2A | AE8JVC 6DHY9

VERMONT GAGE 361127010 Go Ring Gage, säädettävä, 1/4-28 Unf, 2A

Varastossa
Tuote: AE8JVC Malli: 361127010Ristiviite: 6DHY9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä lankarengas
luokka2A
MateriaaliTyökaluteräs
Dia ulkopuolella.1-3 / 8 "
Kokonaispaksuus11 / 32 "
thread Pituus11 / 32 "
Kierteen koko1 / 4-28
KiertyyppiUNF
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
VERMONT GAGE ​​361127020 Go Ring Gage, 1/4-28 Unf, 3A, teräs | BH2PQG 361127020Ring Gage€140.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 361127010 Go Ring Gage, säädettävä, 1/4-28 Unf, 2A
€144.87 / yksikkö