Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE ​​361121010 Go Ring Gage, säädettävä, #10-32 Unf, 2A | AE8JUU 6DHY1

VERMONT GAGE 361121010 Go Ring Gage, säädettävä, #10-32 Unf, 2A

Varastossa
Tuote: AE8JUU Malli: 361121010Ristiviite: 6DHY1

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä lankarengas
luokka2A
MateriaaliTyökaluteräs
Dia ulkopuolella.1"
Kokonaispaksuus1 / 4 "
thread Pituus3 / 16 "
Kierteen koko# 10-32
KiertyyppiUNF
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
VERMONT GAGE ​​361121020 Go Ring Gage, #10-32 Unf, 3A, teräs | BH2PPH 361121020Ring Gage€144.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 361121010 Go Ring Gage, säädettävä, #10-32 Unf, 2A
€149.01 / yksikkö