Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 361111030 NoGo Ring Gage, Adjustable, #4-48 Unf, 2A | AE8JUE 6DHW8

VERMONT GAGE 361111030 NoGo Ring Gage, säädettävä, #4-48 Unf, 2A

Varastossa
Tuote: AE8JUE Malli: 361111030Ristiviite: 6DHW8
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
€165.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä lankarengas
luokka2A
MateriaaliTyökaluteräs
Dia ulkopuolella.1"
Kokonaispaksuus1 / 4 "
thread Pituus5 / 32 "
Kierteen koko# 4-48
KiertyyppiUNF
ToleranssiLuokka X
TyyppiEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
VERMONT GAGE 361111040 NoGo Ring Gage, #4-48 Unf, 3A, Steel | BH2PMX 361111040Ring Gage€159.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 361111030 NoGo Ring Gage, säädettävä, #4-48 Unf, 2A
€165.05 / yksikkö