Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE ​​361102530 NoGo Ring Gage, säädettävä, #1-64 Unc, 2A | AE8JTP 6DHV4

VERMONT GAGE 361102530 NoGo Ring Gage, säädettävä, #1-64 Unc, 2A

Varastossa
Tuote: AE8JTP Malli: 361102530Ristiviite: 6DHV4
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
€235.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä lankarengas
luokka2A
MateriaaliTyökaluteräs
Dia ulkopuolella.1"
Kokonaispaksuus1 / 4 "
thread Pituus3 / 32 "
Kierteen koko# 1-64
KiertyyppiUNC
ToleranssiLuokka X
TyyppiEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
VERMONT GAGE ​​361102540 NoGo Ring Gage, #1-64 Unc, 3A, teräs | BH2PLR 361102540Ring Gage€223.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 361102530 NoGo Ring Gage, säädettävä, #1-64 Unc, 2A
€235.74 / yksikkö