Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE ​​361101010 Go Ring Gage, säädettävä, #0-80 Unf, 2A | AE8JTL 6DHV1

VERMONT GAGE 361101010 Go Ring Gage, säädettävä, #0-80 Unf, 2A

Varastossa
Tuote: AE8JTL Malli: 361101010Ristiviite: 6DHV1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€252.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä lankarengas
luokka2A
MateriaaliTyökaluteräs
Dia ulkopuolella.1"
Kokonaispaksuus1 / 4 "
thread Pituus3 / 32 "
Kierteen koko# 0-80
KiertyyppiUNF
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
VERMONT GAGE ​​361101020 Go Ring Gage, säädettävä, #0-80 Unf, 3A | BH2PLL 361101020Ring Gage€242.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 361101010 Go Ring Gage, säädettävä, #0-80 Unf, 2A
€252.53 / yksikkö