Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 302130530 Go/NoGo Plug Gage Assembly, M12.0-1.75 6H

Varastossa
Tuote: AE8JTC Malli: 302130530Ristiviite: 6DHU3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaperlock-kierretulppa
luokka6H
Suorittaa loppuunKromattu
kahvan pituus3"
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus4.625 "
Kierteen kokoM12.0 x 1.75
Kiertyyppi6H
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo / No Go, Taperlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiluokkakahvan pituuseräMateriaaliKokonaispituusKierteen kokoKiertyyppiHinta
VERMONT GAGE ​​372101030 Go/NoGo Set Pistoke, M1.6 X 0.35 6G | AE7VTR 6ATG8 372101030Go / No Go, Taperlock6g1.5 "Liitä GageTyökaluteräs2 5 / 16 "M1.6 x 0.356g€396.90
VERMONT GAGE ​​372104030 Go/NoGo Set Plug Assembly, M2.0 X 0.40 6G | AE7VTT 6ATG9 372104030Go / No Go, Taperlock6g1.5 "Liitä GageTyökaluteräs2 5 / 16 "M2.0 x 0.406g€388.17
VERMONT GAGE ​​372107030 Go/NoGo Set Plug Assembly, M2.5-0.45 6G | AE7VTU 6ATH0 372107030Go / No Go, Taperlock6g1.5 "Liitä GageTyökaluteräs2 5 / 16 "M2.5 x 0.456g€407.10
VERMONT GAGE ​​372108530 Go/NoGo Set Plug Assembly, M3.0-0.50 6G | AE7VTV 6ATH1 372108530Go / No Go, Taperlock6g1.75 "Liitä GageTyökaluteräs2.875 "M3.0 x 0.506g€375.09
VERMONT GAGE ​​372110030 Go/NoGo Set Plug Assembly, M3.5-0.60 6G | AE7VTW 6ATH2 372110030Go / No Go, Taperlock6g1.75 "Liitä GageTyökaluteräs2.875 "M3.5 x 0.66g€373.83
VERMONT GAGE ​​372111530 Go/NoGo Set Plug Assembly, M4.0-0.70 6G | AE7VTX 6ATH3 372111530Go / No Go, Taperlock6g2"Liitä GageTyökaluteräs3 5 / 16 "M4.0 x 0.706g€360.56
VERMONT GAGE ​​372114530 Go/NoGo Set Plug Assembly, M5.0-0.80 6G | AE7VTY 6ATH4 372114530Go / No Go, Taperlock6g2"Liitä GageTyökaluteräs3 5 / 16 "M5.0 x 0.806g€366.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 302130530 Go/NoGo Plug Gage Assembly, M12.0-1.75 6H
€157.89 / yksikkö