Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4WZX5 työkaluterä nopea teräs 3/16 tuumaa 2 1/2 | AE2ERG

WESTWARD 4WZX5 työkaluterä nopea teräs 3/16 tuumaa 2 1/2

Varastossa
Tuote: AE2ERG Malli: 4WZX5

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalubitti
Kulma15 Tutkinnot
LeikkaussuuntaOikea vasen
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus2.5 "
SädeTerävä kohta
Varren korkeus3 / 16 "
Varren leveys3 / 16 "
TyyliNeliö
Toleranssi0.005 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8207803000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaispituusVarren korkeusVarren leveysHinta
WESTWARD 4WZW9 -työkaluterä, nopea teräs, 5 pt kobolttia 3/8 tuumaa 3 | AE2ERB 4WZW9HSS 5 prosentin koboltti3"3 / 8 "3 / 8 "€11.14
WESTWARD 4WZX1 -työkaluterä, nopea terä, 5 prosentin koboltti 1/2 tuumaa 4 | AE2ERC 4WZX1HSS 5 prosentin koboltti4"1 / 2 "1 / 2 "€25.75
WESTWARD 4WZX2 -työkaluterä, nopea teräs, 5 prosentin koboltti 5/8 tuumaa 4 | AE2ERD 4WZX2HSS 5 prosentin koboltti4"5 / 8 "5 / 8 "€40.43
WESTWARD 4WZX3 -työkaluterä, nopea teräs, 5% kobolttia 3/4 tuumaa 5 | AE2ERE 4WZX3HSS 5 prosentin koboltti5"3 / 4 "3 / 4 "€17.64
WESTWARD 4WZX7 -työkaluterä pikateräs 5/16 tuumaa 2 1/2 | AE2ERJ 4WZX7High Speed ​​Steel2.5 "5 / 16 "5 / 16 "€5.24
WESTWARD 4WZX9 Työkaluterä nopea teräs 1/2 tuumaa 4 | AE2ERL 4WZX9High Speed ​​Steel4"1 / 2 "1 / 2 "€15.79
WESTWARD 4WZY1 Työkaluterä Pikateräs 5/8 tuumaa 4 | AE2ERM 4WZY1High Speed ​​Steel4"5 / 8 "5 / 8 "€25.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4WZX5 työkaluterä nopea teräs 3/16 tuumaa 2 1/2
€1.21 / yksikkö