Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 301175040 Go/NoGo Plug Gage Assembly 1 1/4-7 Unc 2B

Varastossa
Tuote: AE8JRF Malli: 301175040Ristiviite: 6DHR3

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€299.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaperlock-kierretulppa
luokka2B
Suorittaa loppuunKromattu
kahvan pituus4"
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus6.75 "
Kierteen koko1 1 / 4-7
KiertyyppiUNC
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo / No Go, Taperlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5445
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaeräKokonaispituusHinta
VERMONT GAGE ​​371175050 Go/NoGo Set Pistoke 1 1/4-7 Unc, 2A | AE7VTM 6ATG4 3711750502ALiitä Gage8.75 "€553.95
VERMONT GAGE ​​301175050 Go/NoGo Taperlock Assembly, 1 1/4-7 Unc 3B | BH2LCF 301175050-Taperlock-kierretulppa-€277.96
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371175060 Go/NoGo Set Pistoke, 1 1/4-7 Unc, 3A, Teräs | BH2UXG 371175060-Liitä Gage-€502.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 301175040 Go/NoGo Plug Gage Assembly 1 1/4-7 Unc 2B
€299.04 / yksikkö