Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 301147010 Go Standard Thread Plug Gage, 5/8-11 kierre, 2B 3B

Varastossa
Tuote: AH9DDZ Malli: 301147010Ristiviite: 39UJ53
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
€81.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaperlock-kierretulppa
luokka2B, 3B
MateriaaliKromattu työkaluteräs - 60/62 Rc
Kierteen koko5 / 8-11
KiertyyppiUNC
ToleranssiLuokka X
TyyppiMene (plus)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
VERMONT GAGE ​​311147010 Go Standard Thread Plug Gage, 5/8-11 Unc 2B,3B | BH2NKH 311147010Käännettävä pistokemittari€93.55
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​321147010 Go Standard Thread Plug Gage, 5/8-11 Unc 2B,3B | BH2PAG 321147010Liitä Gage€98.89
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371147010 Go Standard Thread Plug Gage, 5/8-11 Unc, 2A, teräs | BH2UEB 371147010Liitä Gage€145.66
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371147020 Go Standard kierreliitin, 5/8-11 Unc, 3A, teräs | BH2UEC 371147020Liitä Gage€145.66
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 301147010 Go Standard Thread Plug Gage, 5/8-11 kierre, 2B 3B
€81.53 / yksikkö