Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 301143540 Go/NoGo Plug Gage Assembly, 9/16-12 Unc, 2B

Varastossa
Tuote: AE8JQM Malli: 301143540Ristiviite: 6DHN6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaperlock-kierretulppa
luokka2B
Suorittaa loppuunKromattu
kahvan pituus3.25 "
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus5.125 "
Kierteen koko9 / 16-12
KiertyyppiUNC
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo / No Go, Taperlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaeräKokonaispituusHinta
VERMONT GAGE ​​371143550 Go/NoGo Set Plug Assembly, 9/16-12 Unc, 2A | AE7VRU 6ATE7 3711435502ALiitä Gage6.875 "€334.39
VERMONT GAGE ​​301143550 Go/NoGo Taperlock Assembly, 9/16-12 Unc, 3B | BH2KLR 301143550-Taperlock-kierretulppa-€160.36
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311143540 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, 9/16-12 Unc 2B | BH2NJV 311143540-Käännettävä pistokemittari-€220.17
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311143550 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, 9/16-12 Unc 3B | BH2NJW 311143550-Käännettävä pistokemittari-€220.17
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​321143540 Go/NoGo Sti Assembly, 9/16-12 Unc, 2B | BH2NZZ 321143540-Liitä Gage-€220.03
VERMONT GAGE ​​321143550 Go/NoGo Sti Assembly, 9/16-12 Unc, 3B | BH2PAA 321143550-Liitä Gage-€213.82
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371143560 Go/NoGo Set Pistoke, 9/16-12 Unc, 3A, teräs | BH2UCN 371143560-Liitä Gage-€307.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 301143540 Go/NoGo Plug Gage Assembly, 9/16-12 Unc, 2B
€170.35 / yksikkö