Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 301134040 Go/NoGo Plug Gage Assembly, 3/8-24 Unf, 2B

Varastossa
Tuote: AE8JQD Malli: 301134040Ristiviite: 6DHL8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaperlock-kierretulppa
luokka2B
Suorittaa loppuunKromattu
kahvan pituus3"
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus4.625 "
Kierteen koko3 / 8-24
KiertyyppiUNF
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo / No Go, Taperlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaeräKokonaispituusHinta
VERMONT GAGE ​​371134050 Go/NoGo Set Plug Assembly, 3/8-24 Unf, 2A | AE7VRK 6ATD9 3711340502ALiitä Gage5.5 "€265.86
VERMONT GAGE ​​301134050 Go/NoGo Taperlock Assembly, 3/8-24 Unf, 3B | BH2KHW 301134050-Taperlock-kierretulppa-€122.95
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311134040 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, 3/8-24 Unf 2B | BH2NHB 311134040-Käännettävä pistokemittari-€174.80
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311134050 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, 3/8-24 Unf 3B | BH2NHC 311134050-Käännettävä pistokemittari-€174.80
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​321134040 Go/NoGo Sti Assembly, 3/8-24 Unf, 2B | BH2NYX 321134040-Liitä Gage-€171.06
VERMONT GAGE ​​321134050 Go/NoGo Sti Assembly, 3/8-24 Unf, 3B | BH2NYY 321134050-Liitä Gage-€168.38
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371134060 Go/NoGo Set Pistoke, 3/8-24 Unf, 3A, teräs | BH2TZC 371134060-Liitä Gage-€253.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 301134040 Go/NoGo Plug Gage Assembly, 3/8-24 Unf, 2B
€132.65 / yksikkö