Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 301131540 Go/NoGo Plug Gage Assembly, 5/16-32 Unef, 2B

Varastossa
Tuote: AE8JQB Malli: 301131540Ristiviite: 6DHL6

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€205.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaperlock-kierretulppa
luokka2B
Suorittaa loppuunKromattu
kahvan pituus2.75 "
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus4 1 / 16 "
Kierteen koko5 / 16-32
KiertyyppiUNEF
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo / No Go, Taperlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaeräKokonaispituusHinta
VERMONT GAGE ​​371131550 Go/NoGo Set Plug Assembly, 5/16-32 Unef, 2A | AE7VRH 6ATD7 3711315502ALiitä Gage4.75 "€369.23
VERMONT GAGE ​​301131550 Go/NoGo Taperlock Assembly, 5/16-32 Unef, 3B | BH2KHH 301131550-Taperlock-kierretulppa-€195.11
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311131540 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, 5/16-32 Unef 2B | BH2NGQ 311131540-Käännettävä pistokemittari-€254.98
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311131550 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, 5/16-32 Unef 3B | BH2NGR 311131550-Käännettävä pistokemittari-€254.98
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371131560 Go/NoGo Set Plug Assembly, 5/16-32 Unef, 3A, teräs | BH2TYK 371131560-Liitä Gage-€331.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 301131540 Go/NoGo Plug Gage Assembly, 5/16-32 Unef, 2B
€205.29 / yksikkö