ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306512D Iso D Die Spring Xhd 25mm x 76mm

Varastossa
€ 20.30 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 20.30/ yksikkö
Qty:
€ 20.30

Tuotteen tiedot:

VäriKeltainen
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Reikäkoko1"
Kokonaispituus3"
Vavan koko1 / 2 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Kevätnopeus738.3 paunaa / tuumaa
OsastotErittäin raskas
eräISO D -jousi
Suorittaa loppuunJauhemaali
Dia ulkopuolella.1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306512D Iso D Die Spring Xhd 25mm x 76mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa