Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 111343750 Pin Gage, Plus, 0.4375 Inch Size | AH9DBJ 39UH92

VERMONT GAGE 111343750 Pin Gage, Plus, koko 0.4375 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9DBJ Malli: 111343750Ristiviite: 39UH92

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitä Gage
luokkaZZ
Halkaisija0.437 "
Suorittaa loppuunTERÄS
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus2"
alue0.4061 - 0.51 "
Toleranssi0.0002 "
TyyppiMene (plus)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSuorittaa loppuunalueToleranssiHinta
VERMONT GAGE ​​111102000 Pin Gage, Plus, 0.020 tuuman koko | AH9CNG 39UF12 1111020000.02 "TERÄS0.004 - 0.025 "0.0002 "€5.28
VERMONT GAGE ​​111108000 Pin Gage, Plus, 0.080 tuuman koko | AH9CNH 39UF13 1111080000.08 "TERÄS0.0751 - 0.18 "0.0002 "€6.02
VERMONT GAGE ​​111112100 Pin Gage, Plus, 0.121 tuuman koko | AH9CNJ 39UF14 1111121000.121 "TERÄS0.0751 - 0.18 "0.0002 "€6.02
VERMONT GAGE ​​111112500 Pin Gage, Plus, 0.125 tuuman koko | AH9CNK 39UF15 1111125000.125 "TERÄS0.0751 - 0.18 "0.0002 "€6.02
VERMONT GAGE ​​111112600 Pin Gage, Plus, 0.126 tuuman koko | AH9CNL 39UF16 1111126000.126 "TERÄS0.0751 - 0.18 "0.0002 "€6.02
VERMONT GAGE ​​111114000 Pin Gage, Plus, 0.140 tuuman koko | AH9CNM 39UF17 1111140000.14 "TERÄS0.0751 - 0.18 "0.0002 "€6.02
VERMONT GAGE ​​111123200 Pin Gage, Plus, 0.232 tuuman koko | AH9CNN 39UF18 1111232000.232 "TERÄS0.1801 - 0.281 "0.0002 "€6.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 111343750 Pin Gage, Plus, koko 0.4375 tuumaa
€6.02 / yksikkö