VERMONT GAGE 101200900 luokan Zz miinusmittarisarja, koko 0.8330-0.9160 tuumaa

Varastossa
Tuote: BG6VND Malli: 101200900

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,134.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin Gage miinus sarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85

Tuotevalikoimat

TuotteetMallierämittausalueHinta
VERMONT GAGE ​​101200200 Pin Gage Set Miinus, luokka Zz, 50 kpl | AH9CND 39UF09 101200200Plug Gage -sarja0.011 "- 0.060"€137.25
VERMONT GAGE ​​101200400 Pin Gage Set Miinus, luokka Zz, 190 kpl | AH9CNE 39UF10 101200400Plug Gage -sarja0.061 "- 0.750"€312.90
VERMONT GAGE ​​101200500 Pin Gage Set Miinus, luokka Zz, 250 kpl | AH9CNF 39UF11 101200500Plug Gage -sarja0.251 "- 0.500"€490.67
VERMONT GAGE ​​101200100 Luokka Zz Miinusmittarisarja, 0.0060-0.0600 tuuman koko | BG6VMY 101200100Pin Gage miinus sarja-€167.05
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​101200300 Luokka Zz Miinusmittarisarja, 0.0110-0.2500 tuuman koko | BG6VMZ 101200300Pin Gage miinus sarja-€404.97
VERMONT GAGE ​​101200600 Luokka Zz Miinusmittarisarja, 0.5010-0.6250 tuuman koko | BG6VNA 101200600Pin Gage miinus sarja-€487.77
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​101200700 Luokka Zz Miinusmittarisarja, 0.6260-0.75 tuuman koko | BG6VNB 101200700Pin Gage miinus sarja-€514.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 101200900 luokan Zz miinusmittarisarja, koko 0.8330-0.9160 tuumaa
€1,134.09 / yksikkö