Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 101200200 Pin Gage Set Miinus, luokka Zz, 50 kpl

Varastossa
Tuote: AH9CND Malli: 101200200Ristiviite: 39UF09
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
€134.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPlug Gage -sarja
luokkaZZ
Suorittaa loppuunTERÄS
Materiaali52100 Työkaluteräs - 60/62 Rc
mittausalue0.011 "- 0.060"
Kokonaispituus2"
Toleranssi0.0002 "
TyyppiNoGo (miinus)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9072
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)26.04
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallierämittausalueHinta
VERMONT GAGE ​​101200400 Pin Gage Set Miinus, luokka Zz, 190 kpl | AH9CNE 39UF10 101200400Plug Gage -sarja0.061 "- 0.750"€325.93
VERMONT GAGE ​​101200500 Pin Gage Set Miinus, luokka Zz, 250 kpl | AH9CNF 39UF11 101200500Plug Gage -sarja0.251 "- 0.500"€498.58
VERMONT GAGE ​​101200100 Luokka Zz Miinusmittarisarja, 0.0060-0.0600 tuuman koko | BG6VMY 101200100Pin Gage miinus sarja-€167.05
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​101200300 Luokka Zz Miinusmittarisarja, 0.0110-0.2500 tuuman koko | BG6VMZ 101200300Pin Gage miinus sarja-€374.18
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​101200600 Luokka Zz Miinusmittarisarja, 0.5010-0.6250 tuuman koko | BG6VNA 101200600Pin Gage miinus sarja-€487.77
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​101200700 Luokka Zz Miinusmittarisarja, 0.6260-0.75 tuuman koko | BG6VNB 101200700Pin Gage miinus sarja-€514.50
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​101200800 Luokka Zz Miinusmittarisarja, 0.7510-0.8320 tuuman koko | BG6VNC 101200800Pin Gage miinus sarja-€895.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 101200200 Pin Gage Set Miinus, luokka Zz, 50 kpl
€134.37 / yksikkö