Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT AMERICAN 20799 Hexagon Die Carbon Steel Oikea 1/4-18 Npt | AC2XNM 2NWT6

VERMONT AMERICAN 20799 Hexagon Die Carbon Steel Oikea 1/4-18 Npt

Varastossa
Tuote: AC2XNM Malli: 20799Ristiviite: 2NWT6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Die
Kuusiokoko1"
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä1
Piki18
Koko1 / 2 "
Paksuus0.433 "
Kierteen suuntaOikea
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207200040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPikiKokoPaksuusKiertyyppiHinta
VERMONT AMERICAN 20760 Hexagon Die Carbon Steel Right-hand # 6-32 Nc | AC2XMV 2NWP8 20760321 / 2 "0.37 "NC€8.77
VERMONT AMERICAN 20761 Hexagon Die Carbon Steel Right-hand # 8-32 Nc | AC2XMW 2NWP9 20761321 / 2 "0.37 "NC€8.77
VERMONT AMERICAN 20762 Hexagon Die Carbon Steel Right-hand # 10-24 Nc | AC2XMX 2NWR1 20762241 / 2 "0.37 "NC€8.77
VERMONT AMERICAN 20763 Hexagon Die Carbon Steel Right-hand # 10-32 Nf | AC2XMY 2NWR2 20763321 / 2 "0.37 "NF€8.77
VERMONT AMERICAN 20764 Kuusikulmainen Die Carbon Steel Oikea #12-24 Nc | AC2XMZ 2NWR3 20764241 / 2 "0.37 "NC€8.62
VERMONT AMERICAN 20765 Hexagon Die Carbon Steel Right-hand # 14-20 Nc | AC2XNA 2NWR4 20765201 / 2 "0.37 "NS€4.69
VERMONT AMERICAN 20770 Hexagon Die Hiiliteräs Oikea 5 / 16-18 Nc | AC2XNC 2NWR6 20770185 / 16-180.37 "NC€11.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT AMERICAN 20799 Hexagon Die Carbon Steel Oikea 1/4-18 Npt
€11.72 / yksikkö