Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT AMERICAN 20076 Käsihana 1/2-13unc Päällystämätön | AC2XMB 2NWL9

VERMONT AMERICAN 20076 Käsihana 1/2-13 unc Päällystämätön

Varastossa
Tuote: AC2XMB Malli: 20076Ristiviite: 2NWL9
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
€12.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta käsin
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus3.375 "
Piki13
Pikin halkaisijan rajatH4
Varsi Dia.0.362 / 0.364 "
Koko1 / 2 "
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 21 / 32 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun lukumääräKokonaispituusPikiVarsi Dia.Kokothread PituusKiertyyppiHinta
VERMONT AMERICAN 20058 Käsihana # 4-40unc päällystämätön | AC2XLL 2NWK4 2005831.875 "400.141 / 0.145 "#49 / 16 "UNC€6.06
VERMONT AMERICAN 20060 Hand Tap #6-32unc Päällystämätön | AC2XLM 2NWK5 2006032"320.137 / 0.142 "#611 / 16 "UNC€6.02
VERMONT AMERICAN 20061 Käsihana # 8-32unc päällystämätön | AC2XLN 2NWK6 2006132.125 "320.164 / 0.166 "#83 / 4 "UNC€7.01
VERMONT AMERICAN 20062 Käsihana # 10-24unc päällystämätön | AC2XLP 2NWK7 2006242.375 "240.188 / 0.195 "#107 / 8 "UNC€6.63
VERMONT AMERICAN 20063 Käsihana # 10-32unf Päällystämätön | AC2XLQ 2NWK8 2006342.375 "320.188 / 0.195 "#107 / 8 "UNF€6.79
VERMONT AMERICAN 20064 Käsihana # 12-24unc päällystämätön | AC2XLR 2NWK9 2006442.375 "240.216 / 0.220 "#1215 / 16 "UNC€6.71
VERMONT AMERICAN 20068 Hand Tap 1/4-20unc Päällystämätön | AC2XLT 2NWL1 2006842.5 "200.250 / 0.257 "1 / 4 "1"UNC€7.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT AMERICAN 20076 Käsihana 1/2-13 unc Päällystämätön
€12.04 / yksikkö