Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 723097 taustapeilin asennussarja AB9UCB | AB9UCD 2FAK9

VELVAC 723097 Taustapeilin asennussarja AB9UCB:lle

Varastossa
Tuote: AB9UCD Malli: 723097Ristiviite: 2FAK9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaustapeilin kiinnityssarja
VäriMusta
MateriaaliMuovi
ShapeNeliö
Tyyppi2FAK7: lle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7009100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräShapeHinta
VELVAC 723095 taustapeili | AB9UCB 2FAK7 723095TaustapeiliSuorakulmainen€34.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 723097 Taustapeilin asennussarja AB9UCB:lle
€24.86 / yksikkö