Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 723095 taustapeili | AB9UCB 2FAK7

VELVAC 723095 Taustapeili

Varastossa
Tuote: AB9UCB Malli: 723095Ristiviite: 2FAK7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaustapeili
VäriMusta
MateriaaliMuovi
ShapeSuorakulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.387
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi7009100000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräShapeHinta
VELVAC 723097 taustapeilin asennussarja AB9UCB | AB9UCD 2FAK9 723097Taustapeilin kiinnityssarjaNeliö€44.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 723095 Taustapeili
€35.62 / yksikkö