Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 84899 Psa-levyrulla, ei reikää 5 tuumaa 400g, 4 kpl | AB9JJB 2DHY1

3M 84899 Psa-levyrulla, ei reikää 5 tuumaa 400g, 4 kpl

Varastossa
Tuote: AB9JJB Malli: 84899Ristiviite: 2DHY1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,418.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPSA-hiomalaikkarulla
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiAvoin takki, stearaatti
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoA
VäriKeltainen
Levy Dia.5"
Levyt per rulla250
LuokkaErittäin hieno
sisu400
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)12.57
Laivan pituus (cm)32.92
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi6805200000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-tyyppiTaustamateriaaliTaustapainoVäriLevy Dia.sisuTyhjiöreiän suunnitteluHinta
3M 82461 Psa levyrulla, ei reikää 5 tuumaa P400g, 4 pk | AB9BUA 2AYB9 82461Avoin takki, stearaattiElokuva2 tuhatKulta5"400Ei reikää€619.42
3M 14006 Psa levyrulla monireikäinen 6 tuumaa P400g, 4 pk | AB9BYP 2AZV8 14006Avoin takki, hartsiliimattu, stearaattiElokuva3 miljVioletti6"400Monireikä€575.98
3M 14004 Psa levyrulla monireikäinen 6 tuumaa P600g, 4 pk | AB9JPY 2DLE9 14004Avoin takki, hartsiliimattu, stearaattiElokuva3 miljVioletti6"600Monireikä€545.78
3M 14003 Psa levyrulla monireikäinen 6 tuumaa P800g, 4 pk | AB9JQC 2DLF5 14003Avoin takki, hartsiliimattu, stearaattiElokuva3 miljVioletti6"800Monireikä€530.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 84899 Psa-levyrulla, ei reikää 5 tuumaa 400g, 4 kpl
€1,418.69 / yksikkö