Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2PYW3 kattoharja valkoinen 7 tuumaa | AC3ARG

TOUGH GUY 2PYW3 kattoharja valkoinen 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3ARG Malli: 2PYW3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattoharja
VäriValkoinen
Koko7 x 7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2745
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)18.49
Laivan leveys (cm)6.81
HS-koodi9603900000
AlkuperämaaLK

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Tampico-harjakset

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2PYW3 kattoharja valkoinen 7 tuumaa
€9.99 / yksikkö