Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 600191-1 täyttökaulasarja 2-1/2 tuuman Ml täyttökaula | AE3LUP 5DYX8

VELVAC 600191-1 täyttökaulasarja 2-1/2 tuuman Ml täyttökaula

Varastossa
Tuote: AE3LUP Malli: 600191-1Ristiviite: 5DYX8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäytekaula
MateriaaliAlumiini
Palojen lukumäärä1
TyyppiPolttoainesäiliön kannen sovitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VELVAC 600112-1 Täyttökaulan pakkauskaulat, joiden sisähalkaisija on pieni | AE3LUN 5DYX7 600112-1€102.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 600191-1 täyttökaulasarja 2-1/2 tuuman Ml täyttökaula
€107.09 / yksikkö