Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLOWLINE LM50-1001-1 Sivukiinnike 1 tuumaa | AA4MEL 12U421

FLOWLINE LM50-1001-1 sivukiinnike 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4MEL Malli: LM50-1001-1Ristiviite: 12U421

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivukiinnike
Tyyppi1 "tasolähettimet ja anturit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9026906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
FLOWLINE LM50-1001 Sivukiinnike 2 tuumaa | AA4MFG 12U444 LM50-10012 "tasolähettimet ja anturit€47.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLOWLINE LM50-1001-1 sivukiinnike 1 tuumaa
€61.07 / yksikkö