Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 37313 rengasterminaali 16-14 Awg Pk10 | AF7HNN 21DG70

VELVAC 37313 Rengasliitin 16 - 14 Awg Pk10

Varastossa
Tuote: AF7HNN Malli: 37313Ristiviite: 21DG70

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
LiitäntämateriaaliKupari
Eristeen värisininen
Eristys tyyppiLämpö kutistuu
Maks. Lämpötila90-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.3 "
Saumajuotettu
Nastan koko#8
Terminaaliliitäntäröyheltää
Vaijerivalikoima16-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristys tyyppiKokonaispituusNastan kokoHinta
VELVAC 3131M rengasterminaali 16-14 Awg Pk10 | AF7HMP 21DG46 3131Mpolyolefiini1.15 "# 6, # 8 ja # 10€14.06
VELVAC 37314 rengasterminaali 16-14 Awg Pk10 | AF7HNP 21DG71 37314Lämpö kutistuu1.35 "#10€15.12
VELVAC 37315 rengasliitin 16-14 Awg Pk10 | AF7HNQ 21DG72 37315Lämpö kutistuu1.47 "1 / 4 "€15.28
VELVAC 37316 Rengasliitin 16-14 Awg Pk10 | AF7HNR 21DG73 37316Lämpö kutistuu1.42 "5 / 16 "€14.63
VELVAC 37317 Ring-terminaali 16-14 Awg Pk10 | AF7HNT 21DG74 37317Lämpö kutistuu1.5 "3 / 8 "€14.91
VELVAC 30312 rengasliitin 16-14 Awg Pk10 | AF7HPX 21DH02 30312Nylon / polyolefiini1.35 "#6€16.26
VELVAC 30314 Rengasliitin 16-14 Awg Pk10 | AF7HPY 21DH03 30314Nylon / polyolefiini1.35 "#10€11.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 37313 Rengasliitin 16 - 14 Awg Pk10
€14.87 / yksikkö