Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 142554 ilmakompressoriletku 5/8 x 54 tuumaa | AF7HQV 21DH24

VELVAC 142554 Ilmakompressorin letku 5/8 x 54 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7HQV Malli: 142554Ristiviite: 21DH24

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€178.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakompressorin letku
VäriHopea
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus54 "
Uroslanka (tuumaa)7 / 8-14
MateriaaliRuostumaton teräs punos
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Temp. alue-100 astetta F - +450 astetta F
TyyppiKorkeapaine
Työpaine1500 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6795
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)45.09
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi4009220020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusHinta
VELVAC 142584 ilmakompressoriletku 5/8 x 84 tuumaa | AF7HKG 21DH26 1425841 / 2 "84 "€256.07
VELVAC 142618 Ilmakompressorin letku 5/8 x 18 tuumaa | AF7HKH 21DH27 1426180.500 "18 "€173.59
VELVAC 142624 Ilmakompressorin letku 5/8 x 24 tuumaa | AF7HKJ 21DH28 1426241 / 2 "24 "€178.47
VELVAC 142518 Ilmakompressorin letku 5/8 x 18 tuumaa | AF7HQR 21DH21 1425181 / 2 "18 "€92.89
VELVAC 142536 ilmakompressoriletku 5/8 x 36 tuumaa | AF7HQT 21DH22 1425361 / 2 "36 "€133.52
VELVAC 142552 ilmakompressoriletku 5/8 x 52 tuumaa | AF7HQU 21DH23 1425521 / 2 "52 "€181.68
VELVAC 142572 Ilmakompressorin letku 5/8 x 72 tuumaa | AF7HQW 21DH25 1425721 / 2 "72 "€224.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 142554 Ilmakompressorin letku 5/8 x 54 tuumaa
€178.15 / yksikkö