Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 100125 ilmasylinteri ilma 2-1/2 tuuman poraushaarukka | AG9PHP 21DH72

VELVAC 100125 Ilmasylinteri, 2-1/2 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AG9PHP Malli: 100125Ristiviite: 21DH72

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€362.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliAlumiini
Pora Dia.2.5 "
SylinterityyppiKevään paluu
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHarjattu
MagneettimäntäKyllä
Max. Ladata361 lb
Max. Paine100 psi
Mounthaarukka
Kokonaispituus10.62 tuumaa
Männän materiaaliKaksitoiminen Buna-N Emralon-päällystetty
Männänvarren materiaaliMetalli
Kääntöreikä Dia.1 / 2 "
Portin koko1/4 "-18 NPTF
Rod Dia.5 / 8 "
Tangon langan pituus1.75 "
Tankokierteen koko5/8 "-18 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenYksinäinen näyttelijä
Kevään vetovoima452 lbs
Tahti4"
Temp. alue-60 F
Raidetangon materiaaliMetalli
PutkimateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)39.62
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.13
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. LadataKokonaispituusPortin kokoTahtiTemp. alueHinta
VELVAC 100126 ilmasylinteri ilma 2-1/2 tuuman poraushaarukka | AG9PHQ 21DH73 100126386 lb13.75 tuumaa1 / 4-18 NPTF6"-40 astetta F - 180 astetta F€289.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 100125 Ilmasylinteri, 2-1/2 tuuman halkaisija
€362.68 / yksikkö