Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 091212-1 Elektroninen vilkku Pk 10 | AF7HTU 21DJ07

VELVAC 091212-1 Elektroninen vilkku Pk 10

Varastossa
Tuote: AF7HTU Malli: 091212-1Ristiviite: 21DJ07

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€361.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen vilkku
Suorittaa loppuunHarmaa
Flash-nopeus minuutissa70 ja 120
Korkeus1.75 "
Pituus1"
Päätteiden lukumäärä2
Jännitearvot12 VDC
Leveys568690 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8512204040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lampun kapasiteetti (20)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 091212-1 Elektroninen vilkku Pk 10
€361.74 / yksikkö