Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 090104 Akun katkaisukytkin, yksi napainen | AG9PHX 21DH99

VELVAC 090104 Akun irrotuskytkin, yksinapainen

Varastossa
Tuote: AG9PHX Malli: 090104Ristiviite: 21DH99

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun irtikytkin
Yhteyden tyyppiPultti
Pituus4"
Maks. Vahvistimet175A Jatkuva
Kytkimen tyyppiYksinapainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3555
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napaisuus: Negatiivinen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 090104 Akun irrotuskytkin, yksinapainen
€128.21 / yksikkö