ENERPAC HCL-502 50 tonnin yksitoiminen lukkomutterin hydraulisylinteri, 2 tuuman iskunpituus | CD2NFW 444N41

ENERPAC HCL-502 50 tonnin yksitoiminen lukkomutteri, teräksinen hydraulisylinteri, 2 tuuman iskunpituus

Varastossa
Tuote: CD2NFW Malli: HCL-502Ristiviite: 444N41

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,370.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pohjan kiinnitysreikien kierteen kokoM8 x 1.25
Base Advance Portiin0.94 "
Koko50 sävyinen.
Romahtanut korkeus6.46 "
Taitettu korkeus valinnaisella kallistussatulalla7.05 "
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä3.94 "
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen12.17 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksitoiminen, kuorman palautus
Laajennettu korkeus8.43 "
Suorittaa loppuunnitridi
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys62 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys23.96 ov. sisään.
Valinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteen0.59 "
Valinnainen kallistussatula halk.2.8 "
Dia ulkopuolella.5.12 "
Männän tyyppiVankka
Satulan halkaisija2.8 "
Satula max. Kallistuskulma5 astetta
Satulan ulkonema männästä0.08 "
Sivukuormitusvastus max. Kapasiteetti10%
Tahti1.97 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.01

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac HCL-502 50-tonnista yksitoimista lukkomutteria hydraulisylinteriä käytetään raskaan kaluston kunnossapidossa, rakentamisessa, infrastruktuuriprojekteissa, teollisessa valmistuksessa sekä hydraulijärjestelmien testauksessa ja kalibrointisovelluksissa. Se sopii erinomaisesti raskaaseen nosto-, työntö- ja puristustehtäviin, joissa vaaditaan suurta voimaa ja tarkkuutta.

Ominaisuudet:

  • Se on varustettu 2 tuuman iskunpituudella tarkan ja kontrolloidun hydraulisen liikkeen takaamiseksi,
  • Tämän hydraulisylinterin nostokapasiteetti on 50 tonnia.
  • Se tarjoaa yksitoimisen rakenteen, jossa on lukkomutteri ohjattua toimintaa varten.
  • Tässä hydraulisylinterissä on teräsrakenne, joka pidentää käyttöikää ja rakenteen jäykkyyttä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten Enerpac HCL-502 hydraulisylinteri asennetaan?

A.

  • Valmistele työtila ja varmista, että asennusta varten on turvallinen alue.
  • Aseta hydraulisylinteri oikein haluttuun paikkaan.
  • Liitä hydrauliliittimet tukevasti sylinterin liitäntöihin.
  • Kiinnitä pumpun hydrauliletku sylinterin tuloaukkoon.
  • Tarkista vuodot ja korjaa ongelmat ennen kuin jatkat.
  • Lisää asteittain hydraulipainetta sylinteriin pumpun avulla.
  • Tarkkaile sylinterin toimintaa ja säädä iskunpituutta tarvittaessa.
  • Lukitse mutteri tai mekanismi sylinterin pidennetyn asennon varmistamiseksi.

K. Mitä eroa on kaksitoimisella sylinterillä ja yksitoimisella sylinterillä?

A. Kaksitoimisessa sylinterissä käytetään paineilmaa tai nestettä männän liikuttamiseen molempiin suuntiin, kun taas yksitoiminen sylinteri käyttää paineilmaa tai nestettä männän liikuttamiseen yhteen suuntaan ja jousta tai muuta mekanismia sen palauttamiseksi alkuperäiseen asentoonsa. asema.

K. Kuinka puhdistan ja huollan tämän hydraulisylinterin?

A.

  • Irrota hydraulisylinteri ja poista paine siitä.
  • Tarkasta vaurioiden, vuotojen ja korroosion varalta.
  • Puhdista sylinterin ulkopinta liinalla tai harjalla.
  • Käytä mietoa pesuainetta tai puhdistusliuosta pinttyneille tahroille, vältä hankaavia puhdistusaineita ja huuhtele sylinteri huolellisesti puhtaalla vedellä.
  • Tarkista hydrauliliitosten vuodot ja kiristä tai vaihda ne tarvittaessa.
  • Voitele liikkuvat osat hydraulivoiteluaineella.
  • Liitä sylinteri takaisin ja varmista, että se toimii oikein.
  • Noudata säännöllisesti valmistajan tarkastus- ja huoltoohjeita pitkän käyttöiän ja suorituskyvyn varmistamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaitettu korkeus valinnaisella kallistussatulallaÖljykapasiteetin lisäysTahtiHinta
ENERPAC HCL-504 50 tonnia yksitoiminen lukkomutteri teräksinen hydraulisylinteri, 4 tuuman iskunpituus | CD2NFX 444N42 HCL-5049.02 "47.93 ov. sisään.3.94 "€3,886.96
ENERPAC HCL-506 50 tonnia yksitoiminen lukkomutteri teräksinen hydraulisylinteri, 6 tuuman iskunpituus | CD2NFY 444N43 HCL-50610.98 "71.89 ov. sisään.5.91 "€4,277.36
ENERPAC HCL10010 lukkomutterisylinteri, 100 tonnia | CM9JNB HCL10010---€6,528.23
ENERPAC HCL10012 lukkomutterisylinteri, 100 tonnia | CM9JNC HCL10012---€7,191.93
ENERPAC HCL1002 lukkomutterisylinteri, 100 tonnia | CM9JND HCL1002---€4,603.68
ENERPAC HCL1004 lukkomutterisylinteri, 100 tonnia | CM9JNE HCL1004---€5,088.87
ENERPAC HCL1006 lukkomutterisylinteri, 100 tonnia | CM9JNF HCL1006---€5,564.33

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC HCL-502 50 tonnin yksitoiminen lukkomutteri, teräksinen hydraulisylinteri, 2 tuuman iskunpituus
€3,370.54 / yksikkö