Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 035095 Gladhand-hätä | AB9TZQ 2FAC3

VELVAC 035095 Gladhandin hätätilanne

Varastossa
Tuote: AB9TZQ Malli: 035095Ristiviite: 2FAC3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGladhand-hätäpysäytys
MateriaaliAlumiini
Portin koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPortin kokoHinta
VELVAC 035042-1 Gladhand -hätätilanne - 10 kpl AB9FEC 2CTT5 035042-1Gladhand hätä1 / 2 "€92.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 035095 Gladhandin hätätilanne
€91.00 / yksikkö