Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 035042-1 Gladhand -hätätilanne - 10 kpl AB9FEC 2CTT5

VELVAC 035042-1 Emergency Gladhand - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9FEC Malli: 035042-1Ristiviite: 2CTT5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGladhand hätä
MateriaaliAlumiini
Portin koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.989
Laivan korkeus (cm)28.45
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPortin kokoHinta
VELVAC 035095 Gladhand-hätä | AB9TZQ 2FAC3 035095Gladhand-hätäpysäytys1 / 4 "€91.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 035042-1 Emergency Gladhand - 10 kappaleen pakkaus
€92.75 / yksikkö