VELVAC 035032-1 Emergency Gladhand Seal - 10 kpl pakkaus | AB9FDZ 2CTT2

VELVAC 035032-1 Emergency Gladhand Seal - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9FDZ Malli: 035032-1Ristiviite: 2CTT2

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€205.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätä Gladhand Seal
Väripunainen
MateriaaliRauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.3685
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 035032-1 Emergency Gladhand Seal - 10 kpl pakkaus
€205.51 / yksikkö