Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 035005-1 Standard Gladhand Seal - 50 kpl pakkaus | AB9TZR 2FAC4

VELVAC 035005-1 Standard Gladhand Seal - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9TZR Malli: 035005-1Ristiviite: 2FAC4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNormaali Gladhand Seal
VäriMusta
MateriaaliBuna N -yhdiste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 035005-1 Standard Gladhand Seal - 50 kpl pakkaus
€81.73 / yksikkö