Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELCRO CCK/K4 Kaapelin ripustin suorakulmio PK25 | AH2XRC 30PE12

VELCRO CCK/K4 Kaapelin ripustin suorakulmio PK25

Varastossa
Tuote: AH2XRC Malli: CCK/K4Ristiviite: 30PE12

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBack-to-Back -hihna
VäriMusta
Pituus4"
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0839
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
VELCRO CCK / 25 - uudelleen suljettava kiinnityskaapelin salpa - 25 kpl pakkaus | AF2BTE 6PXV5 CCK / 252.5 "€26.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELCRO CCK/K4 Kaapelin ripustin suorakulmio PK25
€47.55 / yksikkö