Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELCRO CCK / 25 - uudelleen suljettava kiinnityskaapelin salpa - 25 kpl pakkaus | AF2BTE 6PXV5

VELCRO CCK/25 uudelleensuljettava kiinnityskaapelin salpa - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2BTE Malli: CCK/25Ristiviite: 6PXV5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBack-to-Back -hihna
LiimatyyppiKumiliima
TaustamateriaaliNylon
VäriMusta
PalonsuojaEi
Koukku ja silmukka tyyppiKoukku ja silmukka
Pituus2.5 "
ShapeSuorakulmio
Leikkauslujuus14 psi
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi5806102400
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Liimainen takakaapelin hihna pitää sisällään useita johtoja, uudelleenkäytettävissä, helppo irrottaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
VELCRO CCK/K4 Kaapelin ripustin suorakulmio PK25 | AH2XRC 30PE12 CCK / K44"€47.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELCRO CCK/25 uudelleensuljettava kiinnityskaapelin salpa - 25 kappaleen pakkaus
€26.53 / yksikkö