Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELCRO 151505 Koukku- / lenkkikiinnityshihna 1/2 tuumaa musta | AC7VPF 38W990

VELCRO 151505 Koukku/silmukka kiinnityshihna 1/2 tuumaa musta

Varastossa
Tuote: AC7VPF Malli: 151505Ristiviite: 38W990

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBack-to-Back -hihna
LiimatyyppiKumiliima
TaustamateriaaliNylon
VäriMusta
PalonsuojaEi
Koukku ja silmukka tyyppiKoukku ja silmukka
Pituus25 yd.
ShapeLeikkaa pituuteen
Leikkauslujuus14 psi
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi5806102400
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Palosuojattu tarranauha (R), uudelleenkäytettävä koukku ja lenkki, itsekiinnittyvä tarranauha, tarranauha

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusShapeLeveysHinta
VELCRO 151503 Kiinnityshihna 3/4x8 tuuman pakkaus 45 | AC7VPE 38W989 1515038"Hihna3 / 4 "€55.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELCRO 151505 Koukku/silmukka kiinnityshihna 1/2 tuumaa musta
€78.42 / yksikkö