Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELCRO 151503 Kiinnityshihna 3/4x8 tuuman pakkaus 45 | AC7VPE 38W989

VELCRO 151503 Kiinnityshihna 3/4x8 tuumaa 45 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC7VPE Malli: 151503Ristiviite: 38W989

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBack-to-Back -hihna
LiimatyyppiKumiliima
TaustamateriaaliNylon
VäriMusta
PalonsuojaEi
Koukku ja silmukka tyyppiKoukku ja silmukka
Pituus8"
ShapeHihna
Leikkauslujuus14 psi
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi5806102400
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Palosuojattu tarranauha (R), uudelleenkäytettävä koukku ja lenkki, itsekiinnittyvä tarranauha, tarranauha

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusShapeLeveysHinta
VELCRO 151505 Koukku- / lenkkikiinnityshihna 1/2 tuumaa musta | AC7VPF 38W990 15150525 yd.Leikkaa pituuteen1 / 2 "€78.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELCRO 151503 Kiinnityshihna 3/4x8 tuumaa 45 kappaleen pakkaus
€55.06 / yksikkö