Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELCRO 120930 Uudelleen suljettava koukku W 1 tuuman pituus 25 jaardia musta | AE4DFL 5JLG5

VELCRO 120930 Uudelleensuljettava koukku L 1 tuuman pituus 25 jaardia musta

Varastossa
Tuote: AE4DFL Malli: 120930Ristiviite: 5JLG5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUudelleen suljettava kiinnitin
LiimatyyppiAkryyliliima
TaustamateriaaliNylon
VäriMusta
PalonsuojaEi
Koukku ja silmukka tyyppiKoukku
Pituus25 yd.
ShapeLeikkaa pituuteen
Leikkauslujuus14 psi
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi5806102400
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Korkea lämpötila, korkea lujuus, paineherkkä, pitkäikäinen nailon

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusShapeLeikkauslujuusLeveysHinta
VELCRO 161153 koukkuteippirulla 2 tuumaa valkoinen | AA6UTL 15A775 161153Valkoinen25 yd.Leikkaa pituuteen14 psi2"€93.49
VELCRO 189867 Loop-nauharulla 2 tuumaa valkoinen AA6UTM 15A776 189867Valkoinen25 yd.Leikkaa pituuteen14 psi2"€132.13
VELCRO .500QTK / 12.5 nauha 1/2 tuumaa musta | AA6UUH 15A799 .500QTK / 12.5Musta37.5ft.Leikkaa pituuteen14 psi1 / 2 "€31.21
VELCRO 90648 uudelleensuljettava kiinnitin, vihreä, 18 jalkaa PK6 | AH6YED 36LM80 90648Vihreä75ft.rulla2 psi1 / 2 "€81.13
VELCRO 90633 Uudelleen suljettava kiinnitin Vihreä 75 jalkaa PK6 | AH6YEE 36LM81 90633Vihreä75ft.rulla2 psi2"€103.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELCRO 120930 Uudelleensuljettava koukku L 1 tuuman pituus 25 jaardia musta
€86.11 / yksikkö