Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELCRO 161153 koukkuteippirulla 2 tuumaa valkoinen | AA6UTL 15A775

VELCRO 161153 Koukkuteippirulla 2 tuumaa valkoinen

Varastossa
Tuote: AA6UTL Malli: 161153Ristiviite: 15A775

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUudelleen suljettava kiinnitin
LiimatyyppiKumiliima
TaustamateriaaliNylon
VäriValkoinen
PalonsuojaEi
Koukku ja silmukka tyyppiKoukku
Pituus25 yd.
MuotoLeikkaa pituuteen
Leikkauslujuus14 psi
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi5806102400
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Matala profiili, erinomainen leikkauslujuus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMuotoLeikkauslujuusLeveysHinta
VELCRO 189867 Loop-nauharulla 2 tuumaa valkoinen AA6UTM 15A776 189867Valkoinen25 yd.Leikkaa pituuteen14 psi2"€132.13
VELCRO .500QTK / 12.5 nauha 1/2 tuumaa musta | AA6UUH 15A799 .500QTK / 12.5Musta37.5ft.Leikkaa pituuteen14 psi1 / 2 "€31.21
VELCRO 120930 Uudelleen suljettava koukku W 1 tuuman pituus 25 jaardia musta | AE4DFL 5JLG5 120930Musta25 yd.Leikkaa pituuteen14 psi1"€86.11
VELCRO 90648 uudelleensuljettava kiinnitin, vihreä, 18 jalkaa PK6 | AH6YED 36LM80 90648Vihreä75ft.rulla2 psi1 / 2 "€81.13
VELCRO 90633 Uudelleen suljettava kiinnitin Vihreä 75 jalkaa PK6 | AH6YEE 36LM81 90633Vihreä75ft.rulla2 psi2"€103.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELCRO 161153 Koukkuteippirulla 2 tuumaa valkoinen
€93.49 / yksikkö